曜日別特売
C5-ASHL3-36123-20 Coromant Capto 角シャンクバイト3本用ミニタレット サンドビック 10999502

Coromant Capto 角シャンクバイト3本用ミニタレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個カップリングサイズC5注文コード10999502品番C5-ASHL3-36123-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,700
質量(kg)3.4寸法D1(mm)90寸法f(mm)16寸法l21(mm)123寸法l23(mm)20寸法l24(mm)26カップリングサイズC5寸法D5m(mm)50寸法h23(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする