サンドビック
DIN 2080 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
テーパー
ISO50
注文コード
11003212
品番
C6-390.00-50 080
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・テーパー
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
ISO50
カップリングサイズ
C6
クーラント
センタースルー
寸法D5t(mm)
63
寸法l1(mm)
80
質量(kg)
3.7