※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
MAS-BT 403 Coromant Capto(R) アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003334
品番
C6-390.55-40 075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5t(mm)
63
寸法l(mm)
75
質量(kg)
1.6
テーパー
ISO40
カップリングサイズ
C6
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。