曜日別特売
C6-391.20-12 060 Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ サンドビック 11003772

C6-391.20-12 060 Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ サンドビック 11003772
C6-391.20-12 060 Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ サンドビック 11003772

Coromant Capto(R) ウェルドンアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC6注文コード11003772品番C6-391.20-12 060
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
寸法D1(Φmm)42寸法D5m(mm)63寸法dmt(mm)12寸法l1(mm)37.5寸法l21(mm)60寸法l3(mm)33寸法lc(mm)46質量(kg)1.1カップリングサイズC6クーラント1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする