サンドビック
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
寸法dmt(mm)
18
注文コード
11003921
品番
C6-391.21-18 080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,700
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
50
寸法D5m(mm)
63
寸法dmt(mm)
18
寸法l1 max(mm)
42
寸法l1 min(mm)
30
寸法l21(mm)
80
寸法l3(mm)
47
寸法lc(mm)
38
質量(kg)
1.6
カップリングサイズ
C6
クーラント
1