工具保管装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC6注文コード11004725品番C6-C-4000
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法h2(mm)63寸法l2(mm)116寸法l21(mm)41寸法l22(mm)10カップリングサイズC6寸法b21(mm)8寸法D21(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする