曜日別特売
C8-391.10-50 030 Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ サンドビック 11007525

C8-391.10-50 030 Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ サンドビック 11007525
C8-391.10-50 030 Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ サンドビック 11007525

Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC8寸法dmt(mm)50注文コード11007525品番C8-391.10-50 030
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法D5m(mm)80寸法D5t(mm)70寸法dmt(mm)50寸法l1(mm)30寸法lc(mm)60質量(kg)2.8カップリングサイズC8クーラント0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする