曜日別特売
C8-391.21-12 070 Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ サンドビック 11007753

Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個カップリングサイズC8寸法dmt(mm)12注文コード11007753品番C8-391.21-12 070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,400
寸法D1(Φmm)42寸法D5m(mm)80寸法dmt(mm)12寸法l1 max(mm)35寸法l1 min(mm)23寸法l21(mm)70寸法l3(mm)33寸法lc(mm)35質量(kg)2.4カップリングサイズC8クーラント1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする