サンドビック
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
カップリングサイズ
C8
寸法dmt(mm)
14
注文コード
11007762
品番
C8-391.21-14 070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
44
寸法D5m(mm)
80
寸法dmt(mm)
14
寸法l1 max(mm)
35
寸法l1 min(mm)
23
寸法l21(mm)
70
寸法l3(mm)
33.5
寸法lc(mm)
35
質量(kg)
2.5
カップリングサイズ
C8
クーラント
1