曜日別特売
C8-391.21-20 080 Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ サンドビック 11007796

C8-391.21-20 080 Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ サンドビック 11007796
C8-391.21-20 080 Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ サンドビック 11007796

Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC8寸法dmt(mm)20注文コード11007796品番C8-391.21-20 080
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法D1(Φmm)62寸法D5m(mm)80寸法dmt(mm)20寸法l1 max(mm)40寸法l1 min(mm)28寸法l21(mm)80寸法l3(mm)45寸法lc(mm)40質量(kg)2.7カップリングサイズC8クーラント1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする