曜日別特売

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11012547品番HA06-R825A-AAB097A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
適合
カートリッジ/R825A-AF11STUP06T1A、R825A-AF11STUC06T1A
スライドエクステンション/825A-030A
チップ形状/TP...06、TC...06
トラスコ品番570-8656質量(kg)1.04寸法l3s(mm)3.0切込み角Kr(°)92寸法l21(mm)19.5切削油内部給油カップリングサイズHSK 63-A/C加工公差IT6寸法D5m(mm)63寸法l1b(mm)86加工径Dc(Φmm)最小-最大28-36寸法l1a(mm)108寸法l3a(mm)3寸法l3b(mm)(2×Dc)-22加工径調整(mm)0.002最大切削速度 Vc max(m/min)1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする