曜日別特売

アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11012583品番HA06-R825C-AAF059A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000
適合
カートリッジ/R825C-AF23STUP1103A、R825C-AF23STUC1103A
スライドエクステンション/825C-048A
チップ形状/TP…11、TC…1103
切込み角Kr(°)92切削油内部給油カップリングサイズHSK 63-A/C加工公差IT6加工径Dc(Φmm)最小-最大69-87加工径調整(mm)0.002最大切削速度 Vc max(m/min)1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする