曜日別特売
LX123G04-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014787

LX123G04-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014787
LX123G04-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014787

CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シートサイズGトラスコ品番571-6845注文コード11014787品番LX123G04-2525B-045
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番571-6845勝手左勝手寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h(mm)25締付トルク(N・m)4.5寸法l1(mm)150寸法l3(mm)41.1寸法f1(mm)29シートサイズG切込み角Kr(°)1-70最大加工深さar(mm)4ゲージチップN123G2-0400-RMシャンクタイプ(°)45クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする