曜日別特売
LX123J05-2020B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014796

LX123J05-2020B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014796
LX123J05-2020B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11014796

CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シートサイズJトラスコ品番571-6853注文コード11014796品番LX123J05-2020B-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
トラスコ品番571-6853勝手左勝手寸法b(mm)20寸法h1(mm)20寸法h(mm)20締付トルク(N・m)5寸法l1(mm)150寸法l3(mm)44.9寸法f1(mm)25シートサイズJ切込み角Kr(°)1-70最大加工深さar(mm)5ゲージチップN123J2-0600-RMシャンクタイプ(°)45クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする