サンドビック
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シートサイズ
L
トラスコ品番
571-6934
注文コード
11014841
品番
LX123L25-2525B-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
571-6934
勝手
左勝手
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
6.5
寸法l1(mm)
190
寸法l3(mm)
63.7
寸法f1(mm)
32
シートサイズ
L
切込み角Kr(°)
1-70
最大加工深さar(mm)
25
ゲージチップ
N123L2-0800-RM
シャンクタイプ(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ