N123J2-0500-0008-TM 1125 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 11015785

N123J2-0500-0008-TM 1125 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 11015785
N123J2-0500-0008-TM 1125 CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック 11015785

CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード11015785品番N123J2-0500-0008-TM 1125
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途中切削被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)0~0.1切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする