サンドビック
CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
1125
チップシートサイズ
H
注文コード
11016232
品番
N123H2-0452-0002-GF 1125
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・チップシートサイズ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1125
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
4.52
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
寸法rε(mm)
0.2
寸法ar(mm)
24.4
寸法la(mm)
4.52
コーナー数
2
チップシートサイズ
H
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。