曜日別特売

CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート

CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート - サンドビックCoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート - サンドビックCoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート - サンドビックCoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート - サンドビックCoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート - サンドビック
勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
被削材
切削幅(mm)
コーティング
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06064247N123H2-0396-0002-GF 10051箱(10個)MNS3.96TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064283N123H2-0400-0002-GF 10051箱(10個)S4TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064292N123H2-0400-0002-GF 21351箱(10個)MPS4TICRN+AL2O3+TIN4.35
48,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064274N123H2-0400-0002-GF H13A1箱(10個)N4ノンコート4.35
40,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
06064335N123H2-0452-0002-GF H13A1箱(10個)SKN4.52ノンコート4.35
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064353N123H2-0470-0005-GF 10051箱(10個)SM4.7TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064387N123H2-0480-0005-GF H13A1箱(10個)SKN4.8ノンコート4.35
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064423N123H2-0500-0002-GF 10051箱(10個)S5TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064432N123H2-0500-0002-GF 21351箱(10個)MPS5TICRN+AL2O3+TIN4.35
48,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064414N123H2-0500-0002-GF H13A1箱(10個)N5ノンコート4.35
40,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11015907N123H2-0396-0002-GF 11051箱(10個)MS3.96TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710614N123J2-0556-0005-GF 11051箱(10個)SM5.56TIALN4.35
58,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11015916N123H2-0396-0002-GF 11251箱(10個)PMSK3.96TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710623N123K2-0600-0002-GF 11051箱(10個)SM6TIALN4.35
61,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11015925N123H2-0396-0004-GF 10051箱(10個)SM3.96TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015934N123H2-0396-0004-GF 11251箱(10個)PMSK3.96TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015961N123H2-0396-0008-GF 11251箱(10個)PMSK3.96TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016031N123H2-0400-0002-GF 11051箱(10個)MS4TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016047N123H2-0400-0002-GF 11251箱(10個)PMSK4TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06064554N123K2-0600-0002-GF H13A1箱(10個)N6ノンコート4.35
44,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016083N123H2-0400-0004-GF 10051箱(10個)S4TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016092N123H2-0400-0004-GF 11051箱(10個)MS4TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016101N123H2-0400-0004-GF 11251箱(10個)PMSK4TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016126N123H2-0400-0004-GF H13A1箱(10個)N4ノンコート4.35
40,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016232N123H2-0452-0002-GF 11251箱(10個)PMSK4.52TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016241N123H2-0470-0005-GF 11251箱(10個)PMSK4.7TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016257N123H2-0475-0004-GF 10051箱(10個)S4.75TIALN+TIN4.35
49,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016266N123H2-0475-0004-GF 11251箱(10個)PMSK4.75TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015663N123K2-0600-0002-GF 11251箱(10個)PMSK6TIALN4.35
61,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
06064651N123L2-0800-0002-GF H13A1箱(10個)N8ノンコート6.05
52,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10831713N123K2-0600-0002-GF 11051セット(10個)SM6TIALN4.35
61,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11016284N123H2-0475-0008-GF 10051箱(10個)S4.75TIALN+TIN4.35
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710833N123H2-0396-0008-GF 11051箱(10個)MS3.96TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11016293N123H2-0475-0008-GF 11251箱(10個)PMSK4.75TIALN4.35
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60710842N123H2-0500-0004-GF 11051箱(10個)MS5TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11016354N123H2-0480-0005-GF 11251箱(10個)PMSK4.8TIALN4.35
53,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016363N123H2-0500-0002-GF 11051箱(10個)MS5TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016372N123H2-0500-0002-GF 11251箱(10個)PMSK5TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11016381N123H2-0500-0004-GF 10051箱(10個)S5TIALN+TIN4.35
49,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11016397N123H2-0500-0004-GF 11251箱(10個)PMSK5TIALN4.35
55,100
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
06064563N123K2-0600-0002-GF 21351箱(10個)MPS6TICRN+AL2O3+TIN4.35
53,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064667N123L2-0800-0002-GF 21351箱(10個)MPS8TICRN+AL2O3+TIN6.05
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06064581N123K2-0635-0005-GF H13A1箱(10個)SKN6.35ノンコート4.35
42,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015584N123K2-0635-0005-GF 11251箱(10個)PMSK6.35TIALN4.35
58,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015453N123L2-0800-0002-GF 11251箱(10個)PMSK8TIALN6.05
72,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
60711341N123K2-0635-0004-GF 10051箱(10個)SM6.35TIALN+TIN4.35
56,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60711393N123K2-0635-0004-GF 11251箱(10個)PMSK6.35TIALN4.35
57,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11015557N123K2-0635-0008-GF 10051箱(10個)SM6.35TIALN+TIN4.35
55,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015471N123L2-0792-0008-GF 11251箱(10個)PMSK7.92TIALN6.05
70,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11015566N123K2-0635-0008-GF 11251箱(10個)PMSK6.35TIALN4.35
58,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする