曜日別特売
N123H2-0500-RM 1125 CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ サンドビック 11016415

N123H2-0500-RM 1125 CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ サンドビック 11016415
N123H2-0500-RM 1125 CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ サンドビック 11016415

CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質1125注文コード11016415品番N123H2-0500-RM 1125
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途
中切削
材質1125被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)5コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.35コーナーR(mm)2.5刃幅公差(mm)0~0.1寸法rε(mm)2.5寸法ar(mm)22.7寸法la(mm)5.00コーナー数2チップシートサイズHチップブレーカー倣い加工/中送り切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする