サンドビック
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
切刃数
2
注文コード
11016625
品番
N123G2-0300-0004-GF H13A
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
696-0758
材質
H13A
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
寸法rε(mm)
0.4
寸法ar(mm)
19.2
寸法la(mm)
3
コーナー数
2
チップシートサイズ
G
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。