サンドビック
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シートサイズ
J
トラスコ品番
609-9181
注文コード
11017027
品番
NF123J25-2525BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
609-9181
勝手
勝手なし
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
6
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
52.2
寸法f1(mm)
15
シートサイズ
J
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
25
ゲージチップ
N123J2-0600-RM
シャンクタイプ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ