サンドビック
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
C6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21300
注文コード
11018585
品番
R210-066C6-09M
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
66
寸法D5m(mm)
63
寸法Dc(mm)
51.9
寸法ae max(mm)
8
寸法l1(mm)
72
最大切込みap(mm)
1.2
トラスコ品番
573-7389
質量(kg)
1.6
サイズ
C6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21300