サンドビック
CoroMill(R) 216F ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シャンク径(Φmm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
注文コード
11021175
品番
R216F-20A25C-115
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転数・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
574-7210
全長(mm)
191
質量(kg)
1.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
20
寸法l3(mm)
115
寸法l2(mm)
191
寸法l4(mm)
35
寸法dmm(mm)
25
チップサイズ
20
最大切込みap(mm)
3.0
寸法Dc(mm)
20