曜日別特売
R245-100Q32-18H 45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック 11021701

R245-100Q32-18H 45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック 11021701
R245-100Q32-18H 45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック 11021701

45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番574-8330注文コード11021701品番R245-100Q32-18H
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。

トラスコ品番574-8330質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400寸法l1(mm)50寸法dmm(mm)32.0寸法ap(mm)10.0寸法Dc2(mm)118.8寸法Dc(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする