サンドビック
CoroMill(R) 390 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
チップサイズ
11
注文コード
11025034
品番
R390-016C3-11L050
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・チップサイズ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
575-6006
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
コロマントキャプト
チップサイズ
11
接続径
32
使用可能長さ(mm)
25
機能長さ(mm)
50
工具径(mm)
16
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)