曜日別特売
R390-11 T3 08M-PL 4220 CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック 11026066

R390-11 T3 08M-PL 4220 CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック 11026066
R390-11 T3 08M-PL 4220 CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック 11026066

CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種4220チップサイズ11注文コード11026066品番R390-11 T3 08M-PL 4220
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ11適合被削材種P(鋼)チップブレーカーM-PL(軽)材種4220最大切込み(mm)10有効長(mm)11コーナーR(mm)0.8長さ(mm)1.2(ワイパー部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする