曜日別特売
R390-16T08-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 11026452

R390-16T08-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 11026452
R390-16T08-11L CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック 11026452

CoroMill(R) 390 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11026452品番R390-16T08-11L
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量タイプです。

用途
肩削り用
トラスコ品番610-5238質量(kg)0.2寸法l1(mm)25寸法λs(°)13.43最大切込みap(mm)10.0寸法dthM8寸法Dc(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする