サンドビック
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法dmm(mm)
32
サイズ
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
42500
注文コード
11028281
品番
R790-040A32S2-16L
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
40
寸法dmm(mm)
32
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
80
最大切込みap(mm)
12.0
刃径(Φmm)
40
トラスコ品番
576-0291
質量(kg)
1.4
サイズ
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
42500