曜日別特売
R790-040C4S2-22M CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028306

R790-040C4S2-22M CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028306
R790-040C4S2-22M CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028306

CoroMill(R) 790 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズC4最高使用回転数(min-1[r.p.m])37500注文コード11028306品番R790-040C4S2-22M
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
寸法D5m(mm)40寸法Dc(mm)40寸法l1(mm)80寸法l3(mm)76.2最大切込みap(mm)18.0刃径(Φmm)40トラスコ品番576-0313質量(kg)0.8サイズC4最高使用回転数(min-1[r.p.m])37500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする