曜日別特売
R790-050C5S1-16H CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028351

R790-050C5S1-16H CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028351
R790-050C5S1-16H CoroMill(R) 790 肩削りカッター サンドビック 11028351

CoroMill(R) 790 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズC5最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000注文コード11028351品番R790-050C5S1-16H
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法D5m(mm)50寸法Dc(mm)50寸法l1(mm)97寸法l3(mm)75最大切込みap(mm)12.0刃径(Φmm)50トラスコ品番576-0381質量(kg)1.5サイズC5最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする