曜日別特売
R820G-AS00A シム サンドビック 11029094

シム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個アダプタサイズG注文コード11029094品番R820G-AS00A
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シムです。

適合
スライド/R820G-AR24SCFC12A、R820G-AR24SSYC12A、R820G-AR24SCLC12A、R820G-AR24DCFN12A、R820G-AR24DSYN12A、R820G-AR24DCLN12A、R820G-BR24SCFC12A、R820G-BR24SSYC12A、R820G-BR24SCLC12A、R820G-BR24DCFN12A、R820G-BR24DSYN12A、R820G-BR24DCLN12A
アダプタ/C8-R820G-AA3076A、HA10-R820G-AA3086A
カバーコロターン107(カバーコロターンRCダブルクランプ)/R820G-AC22A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…12、SN…12
用途T-Max P用トラスコ品番576-1603加工深さ4×D5m切込み角Kr(°)90/84/95切削油内部給油カップリングサイズC8 HSK100/A加工公差IT9加工径Dc(Φmm)最小-最大136-152/151-167アダプタサイズG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする