サンドビック
CoroBore(R) BR30用スライダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アダプタサイズ
I、IX
注文コード
11029322
品番
R820I-AR36DCFN16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
アダプタサイズ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C8-R820I-AA3089A、HA10-R820I-AA3104A、C8-R820IX-AA3094A、HA10-R820IX-AA3104A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
カバーコロターンRC820I-AC34A
チップ形状/CN…16
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
212-237/258-283
アダプタサイズ
I、IX
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
切込み角Kr(°)
90