サンドビック
CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合
アダプタ/A20-R825A-AA120-RA、A25-R825A-AB146-RAスライドエクステンション/825A-030Aチップ形状/TC...06
トラスコ品番
610-5416
注文コード
11029435
品番
R825A-AF11STUC06T1A
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/A20-R825A-AA120-RA、A25-R825A-AB146-RA
スライドエクステンション/825A-030A
チップ形状/TC...06
仕様
切削条件/ファインボーリング
トラスコ品番
610-5416
加工深さ
4×Dmm
切込み角Kr(°)
92
切削油
内部給油
加工公差
IT6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
23-29
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
※チップは別途注文品です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。