曜日別特売
R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11029925

R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11029925
R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11029925

CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.17注文コード11029925品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法Dc(mm)3.17有効長(mm)20全長(mm)66材質1220シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)3.17表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)66寸法l4(mm)20寸法l6(mm)28寸法dmm(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする