曜日別特売
SPV-4A ピンバイス サクラテック 11031110

ピンバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード11031110品番SPV-4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。
・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。
SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。
・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。
・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。

形状両頭式全長(mm)110柄径(Φmm)7使用時寸法(mm)0.3~0.7/0.8~1.2キャップ外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする