Dahua(ダーファ・テクノロジー)
5MP IR搭載 電動バリフォーカルレンズ スターライト POC対応 アイボール型HDCVIカメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11031880
品番
DH-HAC-HDW1500TN-Z-A-POC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
金属
質量(kg)
0.57
外形寸法(mm)
122×104.8
消費電力(W)
最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)
電源
DC 12V±30%、POC (CVIのみ)
制御
IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応
保管条件: -30℃~+60℃
保護等級
IP67
有効画素数
2880(H)×1620(V)、5MP
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境
-30℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角
水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°
焦点距離(mm)
2.7~12
S/N比
65dB以上
互換性
非対応
シャッタースピード
1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)
0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)
照射距離(m)
60
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
電動式バリフォーカル
ストレージ
非対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200