Dahua(ダーファ・テクノロジー)
2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11031995
品番
DH-SD4A225DB-HNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
材質
ー
質量(kg)
2.5
外形寸法(mm)
170.4×171.1
消費電力(W)
最大:20(illuminator on+fan on+PTZ)
電源
DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af)
制御
IRオン/オフ、マニュアル
対応
保管条件:-
保護等級
TVS 6000V耐雷性、IP66
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル
動作環境
-40℃~+65℃
視野角
水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2°
焦点距離(mm)
4.8~120
S/N比
55dB以上
互換性
ONVIF
シャッタースピード
1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1
最低被写体照度(Lux)
0.005@F1.6(Color)、0 IR on
照射距離(m)
100
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
電動式バリフォーカル
ストレージ
FTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200