曜日別特売
R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11035437

R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11035437
R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11035437

CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード11035437品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径(Φmm)10有効長(mm)31全長(mm)89材質1220シャンク径(Φmm)10表面処理TiAlNコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする