TRUSCO
エコマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2500枚)
注文コード
11041433
品番
DPM-EC-L-2500
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
バクテリア捕集効率95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
用途
軽作業の使い捨てに。
形状
プリーツ型
色
白
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装(50枚×50袋)
入数(枚)
2500
トラスコ品番
473-6524
種別
簡易マスク
質量(kg)
10