PROMOTE(プロモート)
防爆片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
レンチサイズ(mm)
厚さ15
厚さ8
厚さ10
厚さ11
厚さ13
厚さ15
厚さ20
厚さ22
対辺寸法(mm)
24
10
13
17
19
21
24
30
32
36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042529
品番
PM1049-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
一本でレンチとスパナの二役機能です。
厚さ(mm)
スパナ部:11
全長(mm)
263
質量(g)
340
レンチサイズ(mm)
厚さ15
対辺寸法(mm)
24
外径(Φmm)
スパナ部:50、レンチ部:36