TCP-240 水拭きモップ TRUSCO 11042657

水拭きモップ

(6件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1本注文コード11042657品番TCP-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。

用途
水拭き用に。
種類水拭きモップトラスコ品番362-9651長さ(mm)1320幅(mm)240質量(g)508
注意
※替え糸は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11042657
2017-03-18
用途: 清掃作業

継ぎ足し式のものは剛性がないそうで1本ものを買いました。梱包が大きい以外は普通です。

対象商品 : 11042657
2016-10-14
用途: 事務所内の床掃除に
三恵マツオ工業株式会社

とても使いやすいです。
モップの取り換えも、わりと簡単にできました。

対象商品 : 11042657
2016-02-18
用途: 事務所の床掃除

モップの毛を取り付けるのに少し手間取りましたが、使うのは使いやすいです。

対象商品 : 11042657
2016-04-17
用途: 床の清掃作業
レイ建築コンサルタント事務所

モッブの 固定が確り出来る。 柄が伸縮出来ると使いやすい。
そうすると コストが 掛かるのですか?

対象商品 : 11042657
2015-06-22
用途: 店舗床面の水拭きに使用しています

TRUSCO純正の水拭きモップ スペアを装着して使用しています。
モップの取り付けもし易く適度な重さで、全く不満はありません。
頑丈というほどではありませんが、しっかりとしていますので長期間使えると思います。
モップ本体、スペア共に日本製です。
今回は試しに1本だけ買ってみましたが、価格も安く不満もないため、また購入予定です。

対象商品 : 11042657
2015-09-27
用途: 床掃除
有限会社佐藤冷機

柄が長いので、無理な体勢をとることなく使用できます。
出きれば、収縮機能付きだと収納に助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする