PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 土木建築関連
PROMOTE(プロモート)の ショベル
PROMOTE(プロモート)の 防爆スコップ
防爆丸スコップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042721
品番
PM1206A-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
丸スコップは穴を掘るのに使用します。
種別
丸
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
970
質量(kg)
1.6
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
235