曜日別特売
PM1299-145 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート) 11042748

PM1299-145 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート) 11042748
PM1299-145 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート) 11042748
PM1299-145 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート) 11042748
PM1299-145 防爆シーナイフ PROMOTE(プロモート) 11042748

防爆シーナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11042748品番PM1299-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途
ゴムや布等の非金属の物を削ったり裂く作業に使用できます。
全長(mm)250質量(g)100刃長(mm)145刃幅(mm)22材質(刃)ベリリウム銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする