曜日別特売
3.0SRW AZコーン 3.0S 安全興業 11044337

AZコーン 3.0S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(8本)デザインライン入り注文コード11044337品番3.0SRW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
やわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。

材質本体:特殊ポリエチレン、キャップ:ポリエチレン、ベース:容リ材赤(ベース部黒)デザインライン入り種類スタンダード質量(kg)約3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする