曜日別特売
RCKT1204M0-KH 3220 CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック 11044932

RCKT1204M0-KH 3220 CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック 11044932
RCKT1204M0-KH 3220 CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック 11044932

CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)12トラスコ品番602-8764注文コード11044932品番RCKT1204M0-KH 3220
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面内接円許容差(mm)±0.05~±0.13トラスコ品番602-8764材質3220形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.025寸法s(mm)4.76穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013寸法iC(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする