サンドビック
CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12
注文コード
11044993
品番
RCKT1204M0-PM 4220
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
材質
4220
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.025
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
寸法iC(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。