サンドビック
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シートサイズ
G
トラスコ品番
578-0756
注文コード
11045867
品番
RX123G04-2020B-045
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-0756
勝手
右勝手
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
4.5
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
41.1
寸法f1(mm)
24
シートサイズ
G
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
4
ゲージチップ
N123G2-0400-RM
シャンクタイプ(°)
45
クランプシステム
スクリュークランプ