曜日別特売
RX123J05-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045894

RX123J05-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045894
RX123J05-2525B-045 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045894

CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シートサイズJトラスコ品番578-0802注文コード11045894品番RX123J05-2525B-045
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
トラスコ品番578-0802勝手右勝手寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h(mm)25締付トルク(N・m)5寸法l1(mm)170寸法l3(mm)44.9寸法f1(mm)30シートサイズJ切込み角Kr(°)0最大加工深さar(mm)5ゲージチップN123J2-0600-RMシャンクタイプ(°)45クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする