曜日別特売
RX123L25-2525B-007 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045937

RX123L25-2525B-007 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045937
RX123L25-2525B-007 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト サンドビック 11045937

CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シートサイズLトラスコ品番578-0896注文コード11045937品番RX123L25-2525B-007
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番578-0896勝手右勝手寸法b(mm)25寸法h1(mm)25寸法h(mm)25締付トルク(N・m)6.5寸法l1(mm)190寸法l3(mm)63.7寸法f1(mm)32シートサイズL切込み角Kr(°)0最大加工深さar(mm)25ゲージチップN123L2-0800-RMシャンクタイプ(°)7クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする