サンドビック
CoroCut(R) 1・2 倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シートサイズ
L
トラスコ品番
578-0900
注文コード
11045946
品番
RX123L25-3232B-007
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-0900
勝手
右勝手
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
6.5
寸法l1(mm)
190
寸法l3(mm)
63.7
寸法f1(mm)
40
シートサイズ
L
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
25
ゲージチップ
N123L2-0800-RM
シャンクタイプ(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ